OSRAM - HQI-T 2000W/D/I E40 - 4008321527011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2000 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 180000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321527011
Ref.Sonepar
112252
EAN
4008321527011
Potencia lámpara:
2000 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
180000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
7450 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
90 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P30
Diámetro:
106 mm
Longitud total:
430 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
874
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2332 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


