OSRAM - HQI-T 2000W/N/I E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2000 W
Tensión de la lámpara - 235...235 V
Flujo luminoso - 200000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321665379
Ref.Sonepar
116383
EAN
4008321665379
Potencia lámpara:
2000 W
Tensión de la lámpara:
235...235 V
Flujo luminoso:
200000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4300 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P30
Diámetro:
106 mm
Longitud total:
430 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
643
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2150.5 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


