OSRAM - HQI-T 70W/WDL UVS G12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Tensión de la lámpara - 101...101 V
Flujo luminoso - 5400 lm
Tipo de casquillo - G12
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321974341
Ref.Sonepar
12748
EAN
4008321974341
Potencia lámpara:
70 W
Tensión de la lámpara:
101...101 V
Flujo luminoso:
5400 lm
Tipo de casquillo:
G12
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
3075 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
25 mm
Longitud total:
84 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
730
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T25
Consumo de energía en 1000 horas:
76 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


