OSRAM - HQI-TS 1000W/NDL/S K12S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Tensión de la lámpara - 120...120 V
Flujo luminoso - 90000 lm
Tipo de casquillo - K12s-36
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321591944
Ref.Sonepar
282470
EAN
4008321591944
Potencia lámpara:
1000 W
Tensión de la lámpara:
120...120 V
Flujo luminoso:
90000 lm
Tipo de casquillo:
K12s-36
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4400 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
90 lm/W
Forma de lámpara:
Otros
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P15
Diámetro:
36 mm
Longitud total:
187 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
844
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T12
Consumo de energía en 1000 horas:
1100 kWh
Vida útil media nominal:
6000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


