OSRAM - HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX7S-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 154.7 W
Tensión de la lámpara - 95...95 V
Flujo luminoso - 12000 lm
Tipo de casquillo - RX 7s-24
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321678362
Ref.Sonepar
84912
EAN
4008321678362
Potencia lámpara:
154.7 W
Tensión de la lámpara:
95...95 V
Flujo luminoso:
12000 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s-24
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
3100 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
80 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
23 mm
Longitud total:
135 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
731
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
TD7
Consumo de energía en 1000 horas:
155 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


