OSRAM - HQI-TS 2000W/N/L K12S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2000 W
Tensión de la lámpara - 200...200 V
Flujo luminoso - 230000 lm
Tipo de casquillo - K12s-36
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321530660
Ref.Sonepar
242582
EAN
4008321530660
Potencia lámpara:
2000 W
Tensión de la lámpara:
200...200 V
Flujo luminoso:
230000 lm
Tipo de casquillo:
K12s-36
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4100 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
115 lm/W
Forma de lámpara:
Otros
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P15
Diámetro:
40 mm
Longitud total:
274 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
641
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T10
Consumo de energía en 1000 horas:
2365 kWh
Vida útil media nominal:
8000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


