OSRAM - HQI-TS 250W/WDL UVS FC2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 250 W
Tensión de la lámpara - 112...112 V
Flujo luminoso - 22000 lm
Tipo de casquillo - Fc2
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321689177
Ref.Sonepar
100968
EAN
4008321689177
Potencia lámpara:
250 W
Tensión de la lámpara:
112...112 V
Flujo luminoso:
22000 lm
Tipo de casquillo:
Fc2
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
88 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
25 mm
Longitud total:
162 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
832
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T25
Consumo de energía en 1000 horas:
275 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


