OSRAM - HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE RX7S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Tensión de la lámpara - 93...93 V
Flujo luminoso - 6100 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321678324
Ref.Sonepar
84911
EAN
4008321678324
Potencia lámpara:
70 W
Tensión de la lámpara:
93...93 V
Flujo luminoso:
6100 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
87 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
19 mm
Longitud total:
117 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
742
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
TD6
Consumo de energía en 1000 horas:
83 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


