Fin de vida

OSRAM - HQL LED PRO 4000 30W/840 E27 4000 LM 50000H - 4058075453944

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - HQL LED PRO 4000 30W/840 E27 4000 LM 50000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Corriente nominal - 136...136 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 29...29 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075453944

Ref.Sonepar

319906

EAN

4058075453944

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

136...136 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

29...29 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

4000...4000 lm

Eficacia de lámpara:

133 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

75 mm

Longitud:

170 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

30 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Lámpara LED HQL HQL LED FR 80 CCG, AC mains 29W 840 E27, que ahorra hasta un 78 % de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL). Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM