OSRAM - HQLLED6000 41W/840 230V GL E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 190...190 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 41...41 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075612532
Ref.Sonepar
758188
EAN
4058075612532
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
190...190 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
41...41 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
6000...6000 lm
Eficacia de lámpara:
146 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
E40
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
80 mm
Longitud:
204 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
41 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


