OSRAM - HTI DALI 315/220-240 DIM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - Desactivación de corte de fase
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321957344
Ref.Sonepar
236820
EAN
4008321957344
Método de funcionamiento:
Desactivación de corte de fase
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
54 mm
Altura:
36 mm
Profundidad:
36 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


