OSRAM - L 40W/840 C G10Q
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 41.6 W
Flujo luminoso - 2900 lm
Tipo de casquillo - G10q
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300014845
Ref.Sonepar
167869
EAN
4050300014845
Potencia lámpara:
41.6 W
Flujo luminoso:
2900 lm
Tipo de casquillo:
G10q
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Anillo
Eficacia de lámpara:
72 lm/W
Color de la luz:
840
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
29 mm
Longitud:
399 mm
Diámetro de anillo:
406 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
42 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Designación de lámpara:
T9
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


