OSRAM - L 58W/76
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 60.2 W
Flujo luminoso - 2850 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 70-79 (clase 2A)
Temperatura de color - 3500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300010533
Ref.Sonepar
12441
EAN
4050300010533
Potencia lámpara:
60.2 W
Flujo luminoso:
2850 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
3500 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
49 lm/W
Color de la luz:
35
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
26 mm
Longitud:
1514.2 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
61 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


