OSRAM - LAMP. 64744 1000W GX9.5 T/19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 20500 lm
Tipo de casquillo - GX9.5
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321554833
Ref.Sonepar
162892
EAN
4008321554833
Potencia lámpara:
1000 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
20500 lm
Tipo de casquillo:
GX9.5
Temperatura de color:
3000 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
FWP
Forma de filamento:
Biplano
Longitud de filamento:
110 mm
Diámetro de reflector:
35 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halógeno
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


