OSRAM - LAMP GLOBO 125 LED RETRO 7W 827 E27 CLARA (EQ60W) - 4052899972773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899972773
Ref.Sonepar
210888
EAN
4052899972773
Lámpara RETROFIT GLOBE 60 6W/827 E27 CLARA FILAMENTO. Lámparas claras con innovadora tecnología de ''filamento'' Led. Consumo de energía muy bajo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. �?reas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Perfecto para instalaciones decorativas
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM