OSRAM - LAMP.HAL.DICR.HALOPAR 16 64824FL 50W 35º GU10 230V

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - LAMP.HAL.DICR.HALOPAR 16 64824FL 50W 35º GU10 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 50 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Forma de lámpara - Reflector PAR

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Ángulo de apertura del haz - 35 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300580111

Ref.Sonepar

12901

EAN

4050300580111

Potencia lámpara:

50 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Forma de lámpara:

Reflector PAR

Tipo de casquillo:

GU10

Ángulo de apertura del haz:

35 °

Luminosidad:

900 cd

Temperatura de color:

2800 K

Diámetro:

51 mm

Longitud total:

55 mm

Tipo de reflector:

Vidrio recubierto de aluminio

Protección UV:

sí

Transformador integrado:

no

Haz frío:

no

Modelo:

Inundación

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

50 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Lámpara halógena OSRAM HALOPAR® 16 64824 FL GU10. Luz halógena sin transformador – esta lámpara de OSRAM ofrece a los fabricantes de aparatos de iluminación una lámpara que reduce drásticamente los costes en instalaciones con reflectores dicroicos. Descripción del producto: Regulable. Vida media: 2.000 h. Excelente reproducción cromática (Ra: 100). Casquillo: GU10, GZ10. Ventajas: Luz brillante de acento. Con reflector de cristal para efectos de luz brillante. Apta para el funcionamiento en luminarias abiertas según IEC 60598-1. No requiere transformador. Filtro UV. Innovadora técnica de pinzado para el quemador. Cumple IEC 60432-2 gracias a su función de fusible integrado. No contiene mercurio, se pueden desechar con la basura domestica. Aplicaciones: Iluminación general. Tiendas. Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones representativas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM