OSRAM - LÁMP. HALÓG. 12V 50W 24º QR-111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Tipo de casquillo - G53
Ángulo de apertura del haz - 24 °
Temperatura de color - 2950 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300011769
Ref.Sonepar
12889
EAN
4050300011769
Potencia lámpara:
50 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Tipo de casquillo:
G53
Ángulo de apertura del haz:
24 °
Temperatura de color:
2950 K
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Cristal delantero:
no
Diámetro:
111 mm
Longitud total:
67 mm
Filamento axial:
sí
Tipo de reflector:
Aluminio
Técnica de presión baja:
sí
Protección UV:
sí
Luminosidad:
4000 cd
Color:
Blanco
Haz frío:
no
Xenon:
no
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
54 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
AR111
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


