OSRAM - LÁMP. HALÓG. 12V DECOSTAR 44865 35W 38º GX5.3 - 4050300272634
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 35 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Tipo de casquillo - GU5.3
Ángulo de apertura del haz - 36 °
Temperatura de color - 2900 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300272634
Ref.Sonepar
12862
EAN
4050300272634
Potencia lámpara:
35 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Tipo de casquillo:
GU5.3
Ángulo de apertura del haz:
36 °
Temperatura de color:
2900 K
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
sí
Cristal delantero:
sí
Diámetro:
51 mm
Longitud total:
46 mm
Filamento axial:
sí
Tipo de reflector:
Otros
Técnica de presión baja:
sí
Protección UV:
sí
Luminosidad:
1000 cd
Color:
Blanco
Haz frío:
sí
Xenon:
no
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
38 kWh
Vida útil media nominal:
4000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


