OSRAM - LAMP. HCI-TS 150W/930 WDL PB RX7S-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899372337
Ref.Sonepar
282513
EAN
4052899372337
Lámpara descarga POWERBALL HCI-TS. HCI-TS 150 W/930 WDL PB. Beneficios del producto: Muy alta eficiencia. Reproducción cromática de buena a excelente. Muy buena estabilidad de color. Los valores UV son notablemente inferiores a los umbrales máximos permitidos por IEC 61167, gracias al filtro UV.
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM