OSRAM - LAMP. HQI-E 1000W/N COATED E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Tensión de la lámpara - 125...125 V
Flujo luminoso - 100000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321528261
Ref.Sonepar
530655
EAN
4008321528261
Potencia lámpara:
1000 W
Tensión de la lámpara:
125...125 V
Flujo luminoso:
100000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
3700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
h45
Diámetro:
165 mm
Longitud total:
380 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
637
Modelo:
Opaco
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
1171.5 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


