OSRAM - LAMP PAR16 LED PARATHOM GU10 4,3W 840 36º CRISTAL - 4052899958128
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 4.3...4.3 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899958128
Ref.Sonepar
203452
EAN
4052899958821
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
4.3...4.3 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
350...350 lm
Eficacia de lámpara:
81 lm/W
Luminosidad:
720 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
51 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


