OSRAM - LAMP SEMI-ESFE LED VALUE 5,7W 827 E14 MATE(EQ40W) - 4052899971073
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.7...5.7 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 650...650 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899971073
Ref.Sonepar
205422
EAN
4052899971073
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.7...5.7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
650...650 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
45 mm
Longitud:
88 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
G16.5
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


