Fin de vida

OSRAM - LAMP SEMI-ESFE LED VALUE 5,7W 827 E14 MATE(EQ40W) 

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - LAMP SEMI-ESFE LED VALUE 5,7W 827 E14 MATE(EQ40W) 

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5.7...5.7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 650...650 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899971073

Ref.Sonepar

530839

EAN

4052899971073

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5.7...5.7 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

650...650 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

45 mm

Longitud:

88 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

G16.5

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Beneficios del producto: Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar). Consumo de energía muy bajo. Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED. Vida útil extremadamente larga. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Reemplazo simple y directo para las lámparas incandescentes convencionales. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. Disponible con casquillo de rosca E14 o E27. No apto para el uso con reguladores. Lámparas libres de mercurio. Vida útil: hasta 25.000 h. Áreas de aplicación: Iluminación general. Aplicaciones domésticas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM