OSRAM - LAMPARA DSTAR STICK 17W/825 220-240V E27

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - LAMPARA DSTAR STICK 17W/825 220-240V E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 17 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 870 lm

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321063441

Ref.Sonepar

54275

EAN

4008321063441

Potencia lámpara:

17 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

870 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Temperatura de color:

2500 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

825

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

no

Diámetro:

45 mm

Apto para uso en exteriores:

no

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

no

Longitud total:

170 mm

Vida útil media nominal:

10000 h

Lámpara DSTAR STICK 17W/825 220-240V E27. Beneficios del producto: Excelente relación precio-rendimiento, Inicialización de lumen extremadamente rápida gracias a la tecnología Quick-Light, Rápida amortización de la inversión, Gran variedad de colores de la luz, Hasta un 80 % menos de consumo de energía en comparación con los bulbos de luz convencionales, Garantía de tres años. �?reas de aplicación: Entornos domésticos y profesionales de alta calidad. Ahí donde se requiere luz con rapidez. Iluminación general. Uso en exteriores solo en luminarias cerradas y ventiladas. Características del producto: Forma original de lámpara de ahorro de energía, Quick Light: 60 % de luminosidad en ? 30 s, Luz cálida confortable – luz de bajo consumo similar a la de una lámpara incandescente. Instrucciones de seguridad, En caso de que se rompa la lámpara: www.osram.com/brokenlamp. No aptos para el uso con reguladores externos o pulsadores electrónicos.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM