OSRAM - LAMPARA HQI-E 400W/N E40 CLARA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 440 W
Tensión de la lámpara - 124...124 V
Flujo luminoso - 42000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075039780
Ref.Sonepar
711169
EAN
4058075039780
Potencia lámpara:
440 W
Tensión de la lámpara:
124...124 V
Flujo luminoso:
42000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
95 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
h45
Diámetro:
120 mm
Longitud total:
290 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
640
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
ED37
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
450 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


