OSRAM - LAMPARA HQI-T 2000/N/E SUPER E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2000 W
Tensión de la lámpara - 220...220 V
Flujo luminoso - 245000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321979063
Ref.Sonepar
620400
EAN
4008321979063
Potencia lámpara:
2000 W
Tensión de la lámpara:
220...220 V
Flujo luminoso:
245000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4550 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
122 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P60
Diámetro:
106 mm
Longitud total:
430 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
645
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2178 kWh
Vida útil media nominal:
5500 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


