OSRAM - Lámpara HQI-T 400W/N E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 440 W
Tensión de la lámpara - 126...126 V
Flujo luminoso - 40000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075039766
Ref.Sonepar
912202
EAN
4058075039766
Potencia lámpara:
440 W
Tensión de la lámpara:
126...126 V
Flujo luminoso:
40000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
3700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
90 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
46 mm
Longitud total:
273 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
sí
Color de la luz:
637
Modelo:
Claro
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
450 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


