Fin de vida

OSRAM - Lámpara LED AR 111 G53 11,5W 3000K 800lm regulable 40º 40000h - 4058075017924

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - Lámpara LED AR 111 G53 11,5W 3000K 800lm regulable 40º 40000h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 11.5...11.5 W

  • Luminosidad - 1500 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075017924

Ref.Sonepar

226807

EAN

4058075017924

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

11.5...11.5 W

Luminosidad:

1500 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

G53

Color:

Blanco

Diámetro:

111 mm

Longitud:

54.3 mm

Designación de lámpara:

Otros

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara LED AR 111 G53 11,5W 3000K 800lm regulable 40º 40000h. PARATHOM PRO LEDspot 111. Áreas de aplicación: Comercios. Escaparates. Hoteles, hospitality. Museos, galerías de arte. Interiores residenciales. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Características del producto: Reproducción cromática muy elevada R. : 90). a. Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también. ). www.ledvance.es/dim. Lámparas libres de mercurio

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM