OSRAM - LÁMPARA LED AR 111 PARATHOM PRO AR111 75 DIM 24° 11,5W 927 G53 - 4058075448889
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 11.5...11.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 800...800 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075448889
Ref.Sonepar
319847
EAN
4058075448889
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
11.5...11.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
800...800 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


