OSRAM - LÁMPARA LED CLASSIC A 200 NO-DIM 24W/827 E27 3452LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 200...200 mA
Potencia lámpara - 24...24 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
175 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075619111
Ref.Sonepar
843983
EAN
4058075619111
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Potencia lámpara:
24...24 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3452...3452 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
3452 lm
Eficacia de lámpara:
143 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
95 mm
Longitud:
162 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
24 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


