OSRAM - LÁMPARA LED CLASSIC B PARATHOM DIM CL B FIL 40 DIM 5W 827 E14 - 4058075439337
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 22...22 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 4.5...4.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075439337
Ref.Sonepar
319868
EAN
4058075439337
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
22...22 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
4.5...4.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Eficacia de lámpara:
104 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
97 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


