OSRAM - LÁMPARA LED G6.35 PARATHOM PIN CL 30 NO DIM 2,6W 827 GY6.35 - 4058075432093
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 2.6...2.6 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 300...300 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075432093
Ref.Sonepar
317809
EAN
4058075432093
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
2.6...2.6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
300...300 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


