Fin de vida

OSRAM - Lámpara LED HQL 13000 90W/840230V PROE40

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - Lámpara LED HQL 13000 90W/840230V PROE40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Corriente nominal - 410...410 mA

  • Potencia lámpara - 90...90 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 13000...13000 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075766075

Ref.Sonepar

862362

EAN

4058075766075

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Corriente nominal:

410...410 mA

Potencia lámpara:

90...90 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

13000...13000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

13000 lm

Eficacia de lámpara:

144 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E40

Temperatura de color:

4000...4000 K

Angulo de emisión:

360...360 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

110 mm

Longitud:

270 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

90 kWh

Vida útil media nominal:

60000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

sí

Compatible con Google Assistant:

sí

Compatible con Amazon Alexa:

sí

Disponible soporte IFTTT:

sí

Lámpara LED HQL 13000 90W/840230V PROE40. Reemplazo LED para lámparas HID para aplicaciones en exteriores. Características del producto: Reemplazo para HQL: adecuado para funcionamiento con equipo de control convencional (ECC) para HQL o directo a red (230 V). Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Factor de potencia: 0,9. Tipo de protección: IP65. Alta protección contra sobretensiones: hasta 6kV (L-N). Beneficios del producto: Ahorra hasta un 78% de energía cuando se usa en sustitución de una lámpara de vapor de mercurio (HQL). Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Luz instantánea al 100%, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Calles. Iluminación de área. Zonas peatonales. Parques. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM