OSRAM - LÁMPARA LED MR 16 PARATHOM MR16 20 NO DIM 36° 2,6W 830 GU5.3 - 4058075431355
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075431355
Ref.Sonepar
809759
EAN
4058075431355
Lámpara LED MR 16 PARATHOM MR16 20 NO DIM 36° 2,6W 830 GU5.3, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM