OSRAM - LÁMPARA LED PAR 16 PARATHOM DIM PAR16 100 DIM 36° 9,6W 827 GU10 - 4058075449343
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 47...47 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 9.6...9.6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075449343
Ref.Sonepar
319961
EAN
4058075449343
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
47...47 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
9.6...9.6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
750...750 lm
Eficacia de lámpara:
78 lm/W
Luminosidad:
1280 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
51 mm
Longitud:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


