Fin de vida

OSRAM - Lámpara LED Parathom Spot MR16 GL 35 regulable 4,9W/930 GU5.3

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - Lámpara LED Parathom Spot MR16 GL 35 regulable 4,9W/930 GU5.3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 490...490 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 5...5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075796539

Ref.Sonepar

886342

EAN

4058075796539

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

490...490 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Flujo luminoso:

345...345 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

345 lm

Eficacia de lámpara:

69 lm/W

Luminosidad:

700 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Otros

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Diámetro:

50 mm

Longitud:

44 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

Lámpara LED Parathom Spot MR16 GL 35 regulable 4,9W/930 GU5.3. Lámparas LED reflectoras regulables MR16 con casquillo retrofit. Características del producto: Alternativa LED para lámparas halógenas de baja tensión. Elevada consistencia del color: 5 SDCM. Regulable. Casquillo: GU5.3. Lámpara de cristal. Reproducción cromática muy elevada R: 90). Vida útil: hasta 25.000h. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también. Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes (consulta la ). Luz instantánea al 100%, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM