OSRAM - Lámpara LED Star Spot GX53 FR 40 no regulable 4,9W/840 GX53 - 4058075433465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 40...40 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 4.9...4.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075433465
Ref.Sonepar
861465
EAN
4058075433465
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
40...40 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
4.9...4.9 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
470...470 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
470 lm
Eficacia de lámpara:
95 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GX53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
120...120 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
74 mm
Longitud:
28 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Distorsión armónica total:
152 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


