Fin de vida

OSRAM - LÁMPARA LED VALUE PAR16 50 36º 4,7W/827 GU10 - 4052899949683

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - LÁMPARA LED VALUE PAR16 50 36º 4,7W/827 GU10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 4.7...4.7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 350...350 lm

  • Luminosidad - 900 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899949683

Ref.Sonepar

182556

EAN

4052899949683

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

4.7...4.7 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

350...350 lm

Luminosidad:

900 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR16

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Ideal para iluminación económica con foco. Alternativa a las lámparas halógenas de tensión de línea. Consumo de energía muy bajo. Vida útil extremadamente larga. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED. Gestión térmica profesional. Características del producto: LED lámparas económicas para tensión en línea. No regulable. Casquillo: GU10. Lámparas libres de mercurio. Vida útil: hasta 25.000 h. Áreas de aplicación: Focos de acento. Aplicaciones domésticas. Focos para objetos sensibles al calor, como alimentos, plantas, etc.. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Fuentes de luz orientadas. Como proyector para marcar zonas de paso, puertas, escaleras, etc.. Iluminación de acento acogedora por todo el hogar. Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM