OSRAM - LÁMPARA PLANTASTAR 600W 400V CG E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 600 W
Flujo luminoso - 86500 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321284303
Ref.Sonepar
1143169
EAN
4008321284303
Potencia lámpara:
600 W
Flujo luminoso:
86500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
144 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Longitud total:
285 mm
Diámetro:
47 mm
Iluminación para plantas:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
628 kWh
Vida útil media nominal:
24000 h
Designación de lámpara:
T14
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


