OSRAM - LÁMPARA POWERSTAR HQI-TS 2000W/D/S HF K12S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2000 W
Tensión de la lámpara - 200...200 V
Flujo luminoso - 230000 lm
Tipo de casquillo - K12s-36
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321338310
Ref.Sonepar
765408
EAN
4008321338310
Potencia lámpara:
2000 W
Tensión de la lámpara:
200...200 V
Flujo luminoso:
230000 lm
Tipo de casquillo:
K12s-36
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
6200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
115 lm/W
Forma de lámpara:
Otros
Posición de quemado:
P15
Diámetro:
41 mm
Longitud total:
187 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Incoloro
Color de la luz:
862
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T12
Consumo de energía en 1000 horas:
2266 kWh
Vida útil media nominal:
4500 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


