OSRAM - LED STAR DÉCOR CLASSIC A 2.5W 510 Red E27 - 4058075433946
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 19...19 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 2.5...2.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075433946
Ref.Sonepar
1293234
EAN
4058075433946
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
19...19 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
2.5...2.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
45...45 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
45 lm
Eficacia de lámpara:
18 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Material de la bombilla:
Vidrio
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Rojo
Temperatura de color:
1000...1000 K
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


