OSRAM - LED VALUE CL A 100 14,5W/840 E27 FR - 4052899973428
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 100...100 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 13...13 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899973428
Ref.Sonepar
205564
EAN
4052899973435
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
13...13 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1521 lm
Eficacia de lámpara:
117 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
200...200 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
118 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Distorsión armónica total:
150 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


