OSRAM - LED VALUE CL A FIL 100 NON-DIM 11W/827 E27 1521 LM 15000 H - 4058075288607
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1521...1521 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075288607
Ref.Sonepar
294635
EAN
4058075288607
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


