OSRAM - LED Worklights - TRIPOD 2x50W 4000K - 4099854572258
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 0
Material de la carcasa - Aluminio
Con soporte para trípode - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854572258
Ref.Sonepar
1305774
EAN
4099854572258
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Con soporte para trípode:
sí
Con cubierta protectora:
no
Material de la envolvente cobertora:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Con toma de corriente:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK06
Potencia máxima del sistema:
100 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
9000...9000 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Anchura:
680 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
1800 mm


