OSRAM - LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23.4W 840 - 4058075612112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 110...110 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 23.4...23.4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075612112
Ref.Sonepar
758161
EAN
4058075612112
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
110...110 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
23.4...23.4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4100...4100 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
4100 lm
Eficacia de lámpara:
175 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
190...190 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
26.7 mm
Longitud:
1513 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
24 kWh
Vida útil media nominal:
75000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


