OSRAM - LEDTUBE T8 EM VAL 1200 15W 840 - 4058075611696
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 75...75 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075611696
Ref.Sonepar
756676
EAN
4058075611696
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
75...75 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1800...1800 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1800 lm
Eficacia de lámpara:
120 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
190...190 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
26.7 mm
Longitud:
1212 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
15 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


