Fin de vida

OSRAM - LEDTUBE T8 EM VAL 1200 15W 865 - 4058075611719

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Corriente nominal - 75...75 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075611719

Ref.Sonepar

756669

EAN

4058075611719

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Corriente nominal:

75...75 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1800...1800 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1800 lm

Eficacia de lámpara:

120 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Angulo de emisión:

190...190 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

26.7 mm

Longitud:

1212 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

15 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Tubos LED económicos para equipo de control electromagnético (ECC). Características del producto: Reemplazo LED para lámparas fluorescentes T8 clásicas con casquillo G13. Funcionamiento con luminarias con equipo convencional (ECC) o directo a tensión de red (230 V). Bajo flickering según la UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Funcionamiento individual y en tandem con equipos de control tradicionales (versión de 0,6 m). Tubo de vidrio. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Iluminación uniforme. Tipo de protección: IP20. Beneficios del producto: No se dobla gracias al tubo de cristal. Ahorro de energía de hasta el 68 % (en comparación con el tubo fluorescente T8 en ECC). Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre -20…+45 °C. Pasillos, escaleras, garajes. Industria. Almacenes. Recintos del almacén y cámaras frigoríficas. Aplicaciones domésticas. Supermercados y grandes almacenes. Equipamiento / Accesorios: Apto para funcionamiento con equipos de control de bajas pérdidas y convencionales.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM