OSRAM - LPPAR 16D8060 8,3W/927 230V GU10 - 4058075609075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 46...46 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 8.3...8.3 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075609075
Ref.Sonepar
757641
EAN
4058075609075
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
46...46 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
8.3...8.3 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
575...575 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
575 lm
Eficacia de lámpara:
69 lm/W
Luminosidad:
560 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
60...60 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
50 mm
Longitud:
52 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


