OSRAM - LS/PD MULTI3 CI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321916648
Ref.Sonepar
121820
EAN
4008321916648
Modelo:
Multisensor
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
25 mm
Diámetro:
50 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


