OSRAM - LUMILUX L 32W/840 ES - 4008321339676
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 32 W
Flujo luminoso - 2650 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321339676
Ref.Sonepar
248922
EAN
4008321339676
Potencia lámpara:
32 W
Flujo luminoso:
2650 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
82 lm/W
Color de la luz:
840
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
26 mm
Longitud:
1200 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
39 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


